Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 4820 Datumsstempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Datumstempel Printy ISO schw+Kissen schw 4820
trodat Datumstempel Printy ISO schw+Kissen schw 4820
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120263651
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     73867
EAN/GTIN:
     0092399738671
Suchbegriffe:
Datum-Stempel
Datums-Stempel
Datumsstempel
Datumstempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
55 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Datumsstempel
Prägungsgröße
4 x 27 mm
Produktfarbe
Schwarz
Volumen Farbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: datum stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.