Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/15 Tintenpatrone Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Austauschkissen 2Stk violett 6/15/SB für Prof 5215
trodat Austauschkissen 2Stk violett 6/15/SB für Prof 5215
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120263689
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     9916
EAN/GTIN:
     9008056099161
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Violett
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
5215, 5415, 52045 and 54045
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
49.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.