Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4915 Tintenpatrone Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat 6/4915 Tintenpatrone Violett
Trodat 6/4915 Tintenpatrone Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120263704
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83436
EAN/GTIN:
     9008056834366
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Violett
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4915
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
22 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.