| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120263706 Herst.-Nr.: 9914 EAN/GTIN: 9008056099147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Druckfarben | Violett | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Trodat | ![](/p.gif) | Kompatibilität | 4924, 4940, 4724 and 4740 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 46 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 51 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 9 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 9 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, ersatzstempelkissen violet, druckerpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |