Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4921 Tintenpatrone Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austauschkissen Printy 6/4921, 2 Stück Version: 3 - blau
Austauschkissen Printy 6/4921, 2 Stück Version: 3 - blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120263729
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83441
EAN/GTIN:
     9008056834410
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4921
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
2.6 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.