Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4912 Tintenpatrone Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Austauschkissen 2Stk violett 6/4912/DB
trodat Austauschkissen 2Stk violett 6/4912/DB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120263731
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83428
EAN/GTIN:
     9008056834281
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Violett
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4912, 4912 Typomatic and 4952 Typomatic
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Austrian Ecolabel Indelible DIN ISO 14145-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
42.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.