Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5642601 Bindemaschine 300 Blätter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5642601 Bindemaschine 300 Blätter Silber
Fellowes 5642601 Bindemaschine 300 Blätter Silber
Fellowes 5642601 Bindemaschine 300 Blätter Silber
Fellowes 5642601 Bindemaschine 300 Blätter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12026529
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5642601
EAN/GTIN:
     50043859620079
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
  • Stanzkapazität 30 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazität 500 Blatt mit max. 51mm Plastikbinderücken
    - Aus Metall gefertigt, entwickelt für traditionelle Stanz- und Bindearbeiten
    - 21 individuelle und wählbare Stanzköpfe
    - Voll einstellbarer Randanschlag
    - Rückanschlag mit 5 Positionen und Dokument-Messfunktion
Weitere Informationen:
Technische Details
Kontrollmethode
Manuell
Bindefähigkeit
300 Blätter
Locherkapazität
30 Blätter
Maximum papierweite
51 mm
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
402 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
13240 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84401090
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,30*
€ 521,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,21*
€ 509,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 426,15*
€ 507,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,11*
€ 459,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.