Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE030710W Stromkabel Weiß 1 m Netzstecker Typ C C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE030710W Stromkabel Weiß 1 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Microconnect PE030710W Stromkabel Weiß 1 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120295104
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE030710W
EAN/GTIN:
     5715063368251
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 1m
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
140 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ C
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.