Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE030720W Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ C C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE030720W Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Microconnect PE030720W Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120295105
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE030720W
EAN/GTIN:
     5715063368190
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
140 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ C
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.