Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120296974
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ93401
EAN/GTIN:
     8715946703497
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Brief
Umschlaggrößen
C4, C5, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 250 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
384000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, ESC/Page, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
8192 MB
Interne Speicherkapazität
320 GB
Speichermedien
HDD
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
2100 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
570 mm
Gewicht
56300 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich
215 x 355 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, PC, USB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
Kurzwahlen
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
84 W
Energieverbrauch (bereit)
39 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.21 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
40 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
4.9 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.048,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.272,60*
€ 2.704,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,14*
€ 2.686,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.173,92*
€ 2.586,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.118,65*
€ 2.521,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.048,47*
€ 2.437,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.