Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 136-59 Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 136-59 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Sandberg 136-59 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Sandberg 136-59 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120315544
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-59
EAN/GTIN:
     5705730136597
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit dem Sandberg USB-C to Lightning Cable können Sie Ihr iPhone oder iPad mit Lightning-Anschluss direkt von einem Computer oder einem Netzteil mit USB-C schneller aufladen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
78 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
Mfi
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.