Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 77L20C0 Tonerkartusche Kompatibel Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 77L20C0 Tonerkartusche Kompatibel Cyan
Lexmark 77L20C0 Tonerkartusche Kompatibel Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120341348
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     77L20C0
EAN/GTIN:
     734646750844
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833
Farbtoner-Seitenleistung
12000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Ursprungsland
Mexiko, Polen
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
831 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
77L20K0
ab € 162,83*
Ähnlich
Lexmark
77L20M0
ab € 310,29*
Ähnlich
Lexmark
77L20Y0
ab € 310,30*
Ähnlich
Lexmark
77L2HC0
ab € 597,31*
Ähnlich
Lexmark
77L2HK0
ab € 388,69*
Ähnlich
Lexmark
77L2HM0
ab € 591,58*
Ähnlich
Lexmark
77L2HY0
ab € 597,20*
Ähnlich
Lexmark
79L2HC0
ab € 659,50*
Ähnlich
Lexmark
79L2HK0
ab € 426,23*
Ähnlich
Lexmark
79L2HM0
ab € 665,25*
Ähnlich
Lexmark
79L2HY0
ab € 659,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.