Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 79L0H10 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 79L0H10 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Lexmark 79L0H10 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120355733
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     79L0H10
EAN/GTIN:
     734646751438
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355
Schwarztoner Seitenleistung
47700 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Ursprungsland
Mexiko, Polen
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
831 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,37*
€ 600,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,00*
€ 597,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,62*
€ 590,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,85*
€ 580,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.