Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger CreArt Malen nach Zahlen Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger CreArt Malen nach Zahlen Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120357459
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     23936
EAN/GTIN:
     4005556239368
Suchbegriffe:
Malen nach Zahlen
malen nach zahlen ravensburger
malen nach zahlen
Limitiertes Exklusivprodukt zum Marken-Jubiläum "50 Jahre Ravensburger Blaues Dreieck"

Farbige Motivlinien: Größerer Malspaß & ein schöneres Ergebnis!
Dank der farbigen Motivlinien, können die Kinder das ganze Motiv Koala Cuties und die Farben schneller erkennen. Der Pinsel hat eine gute Führung und so entsteht nach und nach ein perfektes Bild.
Die schönen Motive zum Ausmalen sind eine tolle Geschenkidee für Kinder ab 9 Jahren und eine schöne Dekoration für das Kinderzimmer. In diesem Malset sind bereits 15 fertig gemischte Acrylfarben enthalten.

Mit Malen nach Zahlen von Ravensburger lernen die Kinder Flächen sorgfältig auszumalen, ihr Maltalent zu verbessern sowie feinmotorische Fähigkeiten zu entwickeln. Am Ende stehen Freude, Stolz und ein Erfolgserlebnis, das die Lust am Weitermalen weckt.
Die Motive sind altersgerecht in drei Schwierigkeitsstufen umgesetzt: von einfachen Bildern mit wenigen, großen Malflächen bis hin zu Bildern mit vielen, kleinen Malflächen für Fortgeschrittene.
Jedes Malset enthält alles, was Künstler zum Malen brauchen und es ist kein Mischen der Farben notwendig.
Das Ravensburger Malen nach Zahlen Programm bietet eine große Motivauswahl für Kinder und Erwachsene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Lieferumfang
Farben enthalten
Ja
Pinsel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildbreite
180 mm
Bildhöhe
240 mm
Tiefe
3 mm
Merkmale
Typ
Malen nach Zahlen Set
Bildermenge
1
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
9 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Technische Details
Sicherheitswarnung
Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten. Die Farben enthalten Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.