Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax 04091000 Fahrzeugreinigung/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120368894
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04091000
EAN/GTIN:
     4064700409101
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Geeignet für
Auto
Vorgesehene Verwendung
Exterior, Interieur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Materialien
Kunststoff
Farbe der Substanz
Schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.