Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 7332038 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120398106
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7332038
EAN/GTIN:
     4034303034314
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Stilvolle Powerbank mit PD und Quick Charge

Schluss mit langweiligen Powerbanks! Die elegante Powerbank von Intenso ist nicht nur eine zuverlässige Energiequelle, sondern auch ein Modeaccessoire.
Die Powerbank ist mit den modernsten Technologien wie Power Delivery (PD) und Qualcomm Quick Charge 3.0 ausgestattet, um deine Geräte in kürzester Zeit aufzuladen. Egal ob Smartphone, Tablet oder andere USB-fähige Geräte – diese Powerbank mit einer beeindruckenden Ladeleistung von bis zu 20W steht immer bereit.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.67 A
Gesamte Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Triman
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
222 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Orange
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Überladungsschutz
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7332033
ab € 11,49*
Zubehör
Intenso
7332034
ab € 11,44*
Zubehör
Intenso
7332035
ab € 11,22*
Zubehör
Intenso
7332037
ab € 11,48*
Zubehör
Intenso
7332039
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.