Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 70955 Hunde-/Katzentür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120398859
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     70955
EAN/GTIN:
     5060180391904
Suchbegriffe:
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
katzenklappe sureflap
SureFlap - Haustierklappen

Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Geben Sie Ihrem Tier seinen persönlichen "Haustürschlüssel" mit den Produkten von SureFlap. Durch ihre komfortablen Maße, ist diese Klappe für große Katzen, oder kleine Hunde geeignet. Die batteriebetriebene Mikrochip Haustierklappe Connect in weiß ist individuell einsetzbar. Sie kann in Türen, Wänden und Glas angebracht werden. Diese intelligente Haustierklappe kann per Mikrochip (erkennt den implantierten Chip Ihres Tieres) oder Halsbandanhänger (RFID Artikel-Nr. 70949, separat erhältlich) gesteuert werden. Durch ihr automatisches Entriegeln beim Eintreten des gechipten Tieres, verhindert die Klappe einen unerwünschten Einlass von fremden Katzen oder anderen Kleintieren. Die Klappe scannt beim Eintreten und beim Verlassen des Tieres und kann per Timer gesteuert werden. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit sie manuell zu ver- und entriegeln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
3000 g
Einbauraum Breite
294 mm
Einbauraum Höhe
320 mm
Merkmale
Türfarbe
Weiß
Türtyp
Klappe
Material
Kunststoff
Geeignet für
Katze
Sicherheitssperre
Ja
Haustieridentifikation
Ja
Batteriebetrieben
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: katzenklappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SureFlap
IHBWT
ab € 86,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.