Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Samsung Smartphone
>
Samsung Smartphone Schutzhülle
>
Artikel
Hama 00136846 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Flip case Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-120399057
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00136846
EAN/GTIN:
4047443521149
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Praktischer Rundumschutz im eleganten Business-Style – die Handytasche „Daily Protect“ hat nicht nur einen sicheren Platz für Ihr Samsung Galaxy A15, sondern auch für fast alles Andere, was Sie im Alltag bei sich tragen.
Kameraschutz durch erhöhte Kanten
Einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten in der Handytasche-Rückseite bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen
Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt
Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse
Versteckter Magnetverschluss
Klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui fürs Handy mit verstecktem Magnetverschluss
Anti-Fingerprint-Effekt
Fingerabdruck-resistente Oberfläche: Das robuste Material der Handy-Klapphülle vermeidet hässliche Schlieren von Fingerabdrücken – und sieht stattdessen einfach immer frisch und sauber aus
2 Einsteckfächer für Karten
Handytasche mit Geldbörsen-Funktion: Die 2 Kartenfächer im Handy-Etui bieten Platz für Ausweis, Karten, Fahrschein, Notizen etc. – immer zur Hand ohne langes Suchen nach dem Portemonnaie
Praktische Standfunktion
Handyhülle zum Aufstellen: Standfunktion für die bequeme Positionierung des Smartphones zum Ansehen von Videos im Querformat
Weiches Innenfutter
Rundum weich gebettet: weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Rückseite
Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit
FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Kunststoff
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A15/A15 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
... >
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Teile und Zubehör für mobile Kommunikationsgeräte
>
Handy-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
,
Mobiltelefon Hülle
,
Mobiltelefon Schutzhülle
,
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
hama mobiltelefon hülle
,
mobiltelefon hülle
,
smartphone hülle schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Rock Booklet Material Pure fur Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/SE 2022, Schwarz
BlackRock
00180057
ab € 14,40*
Ähnlich
Black Rock Booklet Slim Folio fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226140
ab € 11,73*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Plus, Schwarz
BlackRock
00215188
ab € 14,66*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro Max, Schwarz
BlackRock
00215197
ab € 14,82*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz
BlackRock
00215177
ab € 14,88*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14, Schwarz
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A14/A14 5G, Schwarz
BlackRock
00220527
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A34, Schwarz
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A53 (5G), Schwarz
BlackRock
00217729
ab € 14,89*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A54 5G, Schwarz
BlackRock
00220512
ab € 14,90*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 (5G), Schwarz
BlackRock
00217572
ab € 14,87*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 Ultra (5G), Schwarz
BlackRock
00217582
ab € 14,67*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226141
ab € 14,84*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 Ultra, Schwarz
BlackRock
00220404
ab € 14,66*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23, Schwarz
BlackRock
00220377
ab € 14,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen