Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Lyon Tischleuchte 2,5 W LED Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Tischleuchte LYON für Outdoor dimmbar, kabellos in Mintgrün, 30cm
Akku Tischleuchte LYON für Outdoor dimmbar, kabellos in Mintgrün, 30cm
Akku Tischleuchte LYON für Outdoor dimmbar, kabellos in Mintgrün, 30cm
Akku Tischleuchte LYON für Outdoor dimmbar, kabellos in Mintgrün, 30cm
Akku Tischleuchte LYON für Outdoor dimmbar, kabellos in Mintgrün, 30cm
Akku Tischleuchte LYON für Outdoor dimmbar, kabellos in Mintgrün, 30cm
Akku Tischleuchte LYON für Outdoor dimmbar, kabellos in Mintgrün, 30cm
Akku Tischleuchte LYON für Outdoor dimmbar, kabellos in Mintgrün, 30cm
Akku Tischleuchte LYON für Outdoor dimmbar, kabellos in Mintgrün, 30cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120466448
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7830-630
EAN/GTIN:
     7318307830637
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Lampen
Lampenleistung
2.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
120 lm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7817-750
ab € 76,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.