Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline FL31-28015 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 0,5m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 0,5m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 0,5m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 0,5m
Flexline-Patchkabel cat. 6A S/FTP, hochflexibel, kurze Bauform, PIMF, 500MHz, schwarz, 0,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120490966
Hersteller:
     Flexline
Herst.-Nr.:
     FL31-28015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-28000
ab € 1,30*
Sonstiges
Flexline
FL31-28005
ab € 1,33*
Sonstiges
Flexline
FL31-28006
ab € 1,30*
Sonstiges
Flexline
FL31-28010
ab € 1,46*
Sonstiges
Flexline
FL31-28016
ab € 1,18*
Sonstiges
Flexline
FL31-28020
ab € 1,66*
Sonstiges
Flexline
FL31-28036
ab € 2,88*
Sonstiges
Flexline
FL31-28065
ab € 6,76*
Sonstiges
Flexline
FL31-28066
ab € 6,61*
Sonstiges
Flexline
FL31-28070
ab € 8,61*
Sonstiges
Flexline
FL31-28080
ab € 12,05*
Sonstiges
Flexline
FL31-28085
ab € 11,89*
Sonstiges
Flexline
FL31-28086
ab € 11,89*
Sonstiges
Flexline
FL31-28090
ab € 14,88*
Sonstiges
Flexline
FL31-28100
ab € 19,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.