Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Pad Pro Qualcomm Snapdragon 128 GB 30,7 cm (12.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120495561
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     VHU4737EU
EAN/GTIN:
     6941812781548
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Schnellladung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2,1
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,28
Grafik
Grafikkarte-Familie
Adreno
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Max. Speicherkartengröße
1500 GB
Sicherheit
Gesichtserkennung
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
7s Gen 2
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Speicher
Speicherkapazität
6 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
Display Glasart
Gorilla Glass
Pixeldichte
249 ppi
HD-Typ
2.5K
Natives Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Farben des Displays
68.7 billion colours
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Mikrofonanzahl
2
Dolby-Technologie
Dolby Atmos, Dolby Vision
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
7.52 mm
Höhe
181.85 mm
Gewicht
571 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Energie
Netzteilstärke
33 W
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Betriebssystem-Gabel
HyperOS
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Graphite Gray
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.