Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOREL 70430 Nietnagel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 19mm; 50Stk.
Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 19mm; 50Stk.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120526049
Hersteller:
     VOREL
Herst.-Nr.:
     70430
EAN/GTIN:
     5906083704307
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.