| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120543433 Herst.-Nr.: K40030F7 EAN/GTIN: 3112539996451 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Magenta | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Imagistics | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | IMAGISTICS CM 2522 KONICA MINOLTA Bizhub C 203, 253 NEC Vivid Office 2020 PITNEY BOWES CM 2522 | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 19000 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 364 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Develop, Toner Cartridge Develop, Toner Develop, Tonerkartusche Develop, Tonerkassette Develop, Lasertoner NEC, Toner Cartridge NEC, Toner NEC, Tonerkartusche NEC, Tonerkassette NEC, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, Lasertoner Pitney Bowes, Toner Cartridge Pitney Bowes, Toner Pitney Bowes, Tonerkartusche Pitney Bowes, Tonerkassette Pitney Bowes, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, freecolor toner, konica minolta toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |