| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120543440 Herst.-Nr.: K40028F7 EAN/GTIN: 3112539996437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Konica Minolta | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | KONICA MINOLTA Bizhub C 203, 253 IMAGISTICS CM 2522 NEC Vivid Office 2020 PITNEY BOWES CM 2522 | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 24500 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 466 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Develop, Toner Cartridge Develop, Toner Develop, Tonerkartusche Develop, Tonerkassette Develop, Lasertoner NEC, Toner Cartridge NEC, Toner NEC, Tonerkartusche NEC, Tonerkassette NEC, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, Lasertoner Pitney Bowes, Toner Cartridge Pitney Bowes, Toner Pitney Bowes, Tonerkartusche Pitney Bowes, Tonerkassette Pitney Bowes, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, freecolor toner, konica minolta toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |