| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120543442 Herst.-Nr.: K40001F7 EAN/GTIN: 3112539996208 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Konica Minolta | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | KONICA MINOLTA Bizhub C 224, 224 E, 284, 284 E, 364, 364 E DEVELOP Ineo + 224, + 224 E, + 284, + 284 E, + 364, + 364 E, PLUS 224, PLUS 224 E, PLUS 284, PLUS 284 E, PLUS 364, PLUS 364 E OLIVETTI D-Color MF 222, MF 222 PLUS, MF 282, MF 282 PLUS, MF 362, MF 362 PLUS | | Farbtoner-Seitenleistung | 25000 Seiten | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 514 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Develop, Toner Cartridge Develop, Toner Develop, Tonerkartusche Develop, Tonerkassette Develop, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, freecolor toner, konica minolta toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |