Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor K40121F7 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor Toner Konica Bizhub, Olivetti D-Color
Freecolor Toner Konica Bizhub, Olivetti D-Color
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120543444
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     K40121F7
EAN/GTIN:
     3112539997199
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Konica Minolta
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
KONICA MINOLTA Bizhub C 458, 558, 658 DEVELOP Ineo + 458, + 558, + 658, PLUS 458, PLUS 558, PLUS 658 OLIVETTI D-Color MF 454, MF 554, MF 654
Schwarztoner Seitenleistung
28000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
468 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.