| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120543451 Herst.-Nr.: K40026F7 EAN/GTIN: 3112539996413 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Konica Minolta | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | KONICA MINOLTA Bizhub C 258, 308, 368 DEVELOP Ineo + 258, + 308, + 368, PLUS 258, PLUS 308, PLUS 368 OLIVETTI D-Color MF 254, MF 304, MF 364 | | Farbtoner-Seitenleistung | 26000 Seiten | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Magenta | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 428 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Develop, Toner Cartridge Develop, Toner Develop, Tonerkartusche Develop, Tonerkassette Develop, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, freecolor toner, konica minolta toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |