Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor K40211F7 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
freecolor Toner Kyocera TK-Black TASKalfa 3252ci 3253ci Tonereinheit
freecolor Toner Kyocera TK-Black TASKalfa 3252ci 3253ci Tonereinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120543476
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     K40211F7
EAN/GTIN:
     3112539997892
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
KYOCERA TASKalfa 3252 CI, 3253 CI COPYSTAR CS 3252 CI
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.