| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120543479 Herst.-Nr.: K40058F7 EAN/GTIN: 3112539996734 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Kyocera | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | KYOCERA TASKalfa 2551 CI COPYSTAR CS 2551 CI | | Farbtoner-Seitenleistung | 12000 Seiten | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Magenta | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 230 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |