Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale AL-SDC-1A-W Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120552833
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-SDC-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131053
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Selbstklebeband
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
RF Wireless
Produktfarbe
Weiß
Transmissionsdistanz
1000 m
Geeignet für
Tür/Fenster
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Installationstyp
Kleber/Schrauben
Manipulationsschutz
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
9.52 mm
Höhe
68.5 mm
Gewicht
35 g
Paketgewicht
46 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2045
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer
48 Monat( e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.