Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Outdoor Window/Door Contact Alarmauslöser-Modul Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120552840
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-EDC-1A-G
EAN/GTIN:
     5052847131138
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Yale Smart Alarm
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
35.01 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
125 g
Paketgewicht
150 g
Akku/Batterie
Pufferbatterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR123A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.