Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking 9106 TAA Hybrid Gateway/Controller 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120563355
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0B86A
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
236076 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Befestigungstyp
Desktop-/Rackmontage
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Firewall Durchsatz
10000 Mbit/s
3DES/AES-Durchsatz
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
294.8 mm
Tiefe
201.05 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
2305 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
150 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
54 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Wärmeableitung
290 BTU/h
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Anzahl der SFP+-Anschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.457,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.747,76*
€ 8.029,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.686,99*
€ 7.957,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.527,24*
€ 7.767,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.457,88*
€ 7.684,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.