| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120568415 Herst.-Nr.: MWR23D/A EAN/GTIN: 195949482977 |
| |
|
| | |
| Das Magic Keyboard für das iPad Pro kommt in einem eleganten, mobilen neuen Design aus Aluminium für ein fantastisches Tipp‑ und Trackpad-Erlebnis. Die Tastatur hat eine Reihe mit 14 Funktionstasten, um schnell auf Displayhelligkeit, Lautstärke und andere Features zuzugreifen, sowie einen USB‑C Anschluss zum Pass‑Through Laden. Das freischwebende Design lässt sich stufenlos an mehrere Betrachtungswinkel anpassen.
Das neue und größere Trackpad mit haptischem Feedback ist perfekt für präzise Aufgaben wie Tabellen bearbeiten und Text auswählen. Oder zum Navigieren auf deinem iPad mit intuitiven und vertrauten Multi-Touch Gesten. Das robuste Cover schützt Vorder‑ und Rückseite und ist perfekt, um dein iPad Pro überallhin mitzunehmen. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad Pro 11-inch (M4) | | Produktfarbe | Schwarz | | Abdeckung | Ja | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 11 " | | Gehäusematerial | Aluminium | | Haptische Rückmeldung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Typ Ladeanschluss | USB Typ-C | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Eingabegerät | Trackpad | | Tastatur-Switch | Scherenschalter | | Multimedia-Tasten | Ja | | Schlüsselfahrtstrecke | 1 mm | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | iPadOS 17.4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |