| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120575773 Herst.-Nr.: K40222F7 EAN/GTIN: 3112539997977 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Kyocera | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | KYOCERA TASKalfa 3552 CI, 3553 CI, 4052 CI, 4053 CI COPYSTAR CS 3552 CI, 4052 CI | | Schwarztoner Seitenleistung | 30000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 630 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |