| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120575784 Herst.-Nr.: K40086F7 EAN/GTIN: 3112539996918 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Sharp | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | SHARP MX 2610 N, 2615 N, 2640 N, 3110 N, 3115 N, 3140 N, 3600 SERIES, 3610 N, 3640 N | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 24000 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 345 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, freecolor toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |