| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120575794 Herst.-Nr.: K40095F7 EAN/GTIN: 3112539997007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Sharp | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | SHARP MX 4110 N, 4111 N, 4112, 4112 H, 4112 N, 4112 NA, 4112 Series, 4140 N, 4141 N, 5110 N, 5111 N, 5112, 5112 N, 5112 NA, 5112 Series, 5140 N, 5141 N | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 18000 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 340 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, freecolor toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |