Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE36-U Steckdose RJ-11 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KE36-U Steckdose RJ-11 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120685075
Hersteller:
     TEM
Herst.-Nr.:
     KE36-U
EAN/GTIN:
     3831006923577
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-11
Anzahl Fassungen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.