Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120688059
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012665
EAN/GTIN:
     5099206123069
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Neue Ufer für das iPad
Unterstützen Sie Ihre Leidenschaft, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Das Tastatur-Case eröffnet ganz neue Dimensionen bei Vielseitigkeit und Schutz. Mehrere Verwendungsmodi ermöglichen Ihnen mit Combo Touch für iPad Pro, mühelos zu tippen, zu betrachten, zu zeichnen, zu lesen und mehr. Möglichkeiten? Unbegrenzt.

Die neue Art zu arbeiten
Neue Funktionen beim 2024 Combo Touch-Modell

Dünner. Leichter.
Die neue Combo Touch ist das dünnste und leichteste Case aller Zeiten. Sie passt in Ihre Tasche, erleichtert mit leichtem Gewicht das Reisen und steigert Ihre Produktivität, egal wo Sie gerade sind.

Das größte Trackpad aller Zeiten
Das größte Trackpad, das je für Combo Touch hergestellt wurde. Verwenden Sie die vertrauten Mehrfingergesten: Streichen, Zusammenziehen, Doppeltipp und mehr.

Premium-Materialien.
Durchdachtes Design aus nachhaltigen Premium-Materialien, die sich so gut anfühlen, wie sie aussehen. Erleben Sie Eleganz mit unserer glatten, kohlenstoffarmen Unterseite aus Aluminium und den neu entwickelten, luxuriösen Materialien mit weichem Griff.

KLASSISCHE FUNKTIONEN, JEDES MODELL
Gemeinsame Funktionen aller Combo Touch Modelle für iPad Pro

Individuelle Modi
Mehrere Verwendungsmodi und unbegrenzte Möglichkeiten. Wechseln zum Tippen, Zeichnen, um Videos anzusehen, zu lesen oder an Videogesprächen teilzunehmen.

Abnehmbare Tastatur in Standardgröße
Die großen, großzügig angeordneten Tasten lassen Ihre Hände komfortabel tippen, während die Scissor-Tasten für den perfekten Anschlag sorgen. Fertig mit dem Tippen? Einfach die Tastatur abnehmen, um völlig frei zu zeichnen, Videos anzusehen oder zu lesen.

Multi-Touch-Trackpad
Das präzise, überall klickbare Trackpad bietet die überlegene, intuitive Abtastung, die nötig ist, um alles in Bewegung zu bringen. Verwenden Sie die vertrauten Mehrfingergesten: Streichen, Zusammenziehen, Doppeltipp und mehr.

Flexible Standhalterung
Finden Sie Ihren bevorzugten Winkel für praktisch jede Aufgabe mit der ultra-flexiblen Stellhalterung.

Sicherer, passgenauer Schutz
Das robuste und mobile Case schützt Ihr iPad Pro vor Stößen und Kratzern und ermöglicht es so, dass Sie es bedenkenlos überallhin mitnehmen können.

Tippen bei Tag und Nacht
Mit verstellbaren, hintergrundbeleuchteten Tasten wird Ihre stimmungsvoll beleuchtete Arbeit noch angenehmer.

Stromversorgung, Pairing und Aufladen
Die Smart Connector-Technologie ermöglicht eine nahtlose, sofortige und sichere Verbindung, ohne dass sie aufgeladen werden muss – die Stromversorgung erfolgt über das iPad.

Unterstützt den Apple Pencil
Combo Touch ermöglicht die Möglichkeit, den Apple Pencil direkt am iPad anzubringen. Das Case muss nicht entfernt werden.

iPadOS-Sondertasten
Nie wieder in Bildschirmmenüs nach häufig verwendeten Funktionen suchen. Combo Touch macht das überflüssig mit einer vollständigen Tastenzeile mit iPadOS-Tasten. Passen Sie mit einem einfachen Fingertipp Lautstärke, Multimedia-Bedienelemente, die Helligkeit der Tastenbeleuchtung und mehr an.

- Home: Zum Homescreen
- Bildschirmhelligkeit: Bildschirm dunkler oder heller
- Bildschirmtastatur: Bildschirmtastatur ein-/ausblenden
- Suche: iPadOS-Suchfeld öffnen
- Tastenhelligkeit: Hintergrundbeleuchtung dunkler oder heller
- Multimedia-Bedienelemente: Zurück, Wiedergabe/Pause, Vor
- Lautstärkeregelung Stummschaltung, Leiser, Lauter
- Bildschirm ein/aus: iPad-Bildschirm sperren
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 13-inch (M4)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Winkeleinstellung (mind.)
10 °
Winkeleinstellung (max.)
60 °
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
227.5 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
286 mm
Gewicht
660 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackpad
Kurzbefehle
Ja
Tastenabstand
19 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.