Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex 5101002200 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Calex 5101002200 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120688553
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     5101002200
EAN/GTIN:
     8712879150169
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
142 mm
Durchmesser
64 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Produktfarbe
Titan
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Farbtemperatur (max.)
1800 K
Lichtleistung
400 lm
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.