Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG COREREACTOR II 1200W Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG COREREACTOR II 1200W Netzteil
XPG COREREACTOR II 1200W Netzteil
XPG COREREACTOR II 1200W Netzteil
XPG COREREACTOR II 1200W Netzteil
XPG COREREACTOR II 1200W Netzteil
XPG COREREACTOR II 1200W Netzteil
XPG COREREACTOR II 1200W Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120703057
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     75261221
EAN/GTIN:
     4711085942401
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
CORE REACTOR II
OPTIMIEREN SIE IHREN KERN, VERBESSERN SIE IHRE LEISTUNG

CORE REACTOR II ist ein leistungsstarkes Netzgerät, das für ATX 3.0-Konformität mit einem modularen Kabeldesign und einer 80-PLUS-GOLD-Zertifizierung entwickelt wurde. Diese Netzgeräte sind bestens geeignet für Hochleistungsszenarien wie Server oder Workstation-Set-ups, die viel Strom benötigen.

Next-Gen Ready – ATX 3.0-KONFORM
Die Netzgeräte der Serie CORE REACTOR II erfüllen die Spezifikationen der Intel ATX 3.0 Designanleitung und verfügen über einen 12VHPWR-Anschluss. Durch das Nachrüsten auf ein ATX 3.0-konformes Netzgerät sind Sie für die kommende Welle an Hochleistungskomponenten voll ausgestattet. Ein Muss für den modernen Spieler, Creator oder KI-Entwickler. Bleiben Sie immer einen Schritt voraus, indem Sie auf ein ATX 3.0-Netzgerät nachrüsten, den neuen Standard für PC-Hardware.

Zertifizierte GOLD-Effizienz
CORE REACTOR II-Geräte erhielten 80 PLUS-GOLD-Zertifizierungen für ihre Effizienz und erreichten somit eine Effizienz von bis zu 91,40 % (115 V) bei 50 % Last. Es ist in Modellen mit 1200 W, 1000 W, 850 W, 750 W und 650 W für verschiedene Benutzeranforderungen und Szenarien erhältlich. Es ist das perfekte Netzgerät für mittlere bis High-End Komponenten, einschließlich der neuesten CPUs und GPUs.

Intelligentes Lüfterkurvendesign
Die intelligente Lüfterkurve sorgt für einen leisen Betrieb, sogar bei Volllast. Durch Starten des Lüfters bei einer niedrigen Drehzahl wird die Lüfterleistung verbessert und gleichzeitig verlängert, was die Lebensdauer des Netzgeräts erhöht.

105 °C japanische Premium-Kondensatoren
CORE REACTOR II enthält erstklassige japanische 105 °C-Kondensatoren, die eine bemerkenswerte Stabilität und Zuverlässigkeit des Netzgeräts für viele Jahre zuverlässiger Leistung gewährleisten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
9
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
8
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
ATX-Stromanschluss (12+4-polig)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
15 A
Leistungsfaktor
0,99
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Surge & inrush protection (SIP), Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
338 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
3430 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CB, CE, China Compulsory Certification (CCC), EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, TUV, UKCA, cTUVus
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
135 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 1200w, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.