Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja XSKPZPLEU Grillzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120755112
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     XSKPZPLEU
EAN/GTIN:
     622356281065
Suchbegriffe:
Gartenkamin
Terrassenkamin
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Material
Aluminium
Kompatibilität
Woodfire
Markenkompatibilität
Ninja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.