Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND211GR2 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120772521
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HND211GR2
EAN/GTIN:
     4242005483938
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Backen auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.
Jetzt können Sie gleich eine ganze Ladung Ihrer Lieblingsplätzchen backen – auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig. Mit 3D-Heißluft wird die Hitze schnell und gleichmäßig im gesamten Backofen verteilt. Sie können auch zwei verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereiten, zum Beispiel Lasagne fürs Abendessen und Muffins für den nächsten Tag, ohne dass sich die Aromen mischen.
Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
66 l
Ofenfarbe
Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler, Berührung
Display Ofen
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
11100 W
Versenkbare Knöpfe
Ja
Displaytyp Ofen
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
270 °C
Anzahl der Glastür Paneele
3
Lampentyp
Halogen
Kindersicherung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieeffizienzskala (Ofen)
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
0.98 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.79 kWh
Eingangsspannung Ofen
220 - 240 V
Ofen Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Strom Ofen
48 A
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenbreite
594 mm
Ofentiefe
548 mm
Ofenhöhe
595 mm
Ofengewicht
33000 g
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
568 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
(Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
600 mm
(Maximal-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
604 mm
Verpackungsbreite des Backofens
665 mm
Verpackungstiefe des Backofens
687 mm
Verpackungshöhe des Backofens
667 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Grill
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
583 mm
Tiefe Kochfeld
513 mm
Höhe Kochfeld
43 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
43 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Typ Kochzone 2
Zweizonen-Kochfeld
Position Kochzone 2
Hinten links
Durchmesser Kochzone 2
170, 265 mm
Leistung Kochzone 2
1600 W
Typ Kochzone 3
Medium
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Zweizonen-Kochfeld
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Durchmesser Kochzone 4
145, 210 mm
Leistung Kochzone 4
1000 W
Display Kochfeld
Ja
Kochfeld Kontrollposition
Vorderseite
Anzeige Resthitze
Ja
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
angeschlossene Last (elektrisch) Kochfeld
7800 W
Eingangsspannung Kochfeld
220 - 240 V
Eingangsfrequenz Kochfeld
50/60 Hz
Kochfeldgewicht
7500 g
(Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
(Maximal-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
500 mm
Verpackungsbreite des Kochfeldes
750 mm
Verpackungstiefe des Kochfeldes
790 mm
Verpackungshöhe des Kochfeldes
100 mm
Kochfeldverpackungsgewicht
8300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,51*
€ 669,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,61*
€ 657,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,94*
€ 612,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,86*
€ 588,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,48*
€ 570,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.