Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00138140 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120817777
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00138140
EAN/GTIN:
     4047443519351
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Schutz, der kaum zu sehen ist: Mit der Handyhülle "Always Clear" ist Ihr Apple iPhone 14 bestens geschützt. Das Backcover lenkt nicht vom iPhone-Design ab und bringt trotzdem alles mit, was guter Handyschutz braucht.

Anti-Gelbstich
Durchsichtige Handy-Hülle ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hülle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfärben verhindert

Geschützte Seitentasten
Saubere Sache: Die Handyhülle bedeckt auch die Seitentasten – das schützt vor Staub und ermöglicht einen perfekten Druckpunkt

Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse

Kratzfest
Kratzfestes Backcover: Schlüssel, Kuli und Münzen machen der Handy-Schutzhülle in Hosen-, Hand- und Jackentasche dank Anti-Scratch-Material wenig aus

Kameraschutz durch erhöhte Kanten
Einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten der Handy-Hülle bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen

Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt

Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schutz vor Vergilbung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,43*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,65*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,66*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,77*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,85*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.