Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Hama 00138148 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-120817791
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00138148
EAN/GTIN:
4047443519436
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Schutz, der kaum zu sehen ist: Mit der Handyhülle "Always Clear" ist Ihr Apple iPhone 14 Pro bestens geschützt. Das Backcover lenkt nicht vom iPhone-Design ab und bringt trotzdem alles mit, was guter Handyschutz braucht.
Anti-Gelbstich
Durchsichtige Handy-Hülle ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hülle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfärben verhindert
Geschützte Seitentasten
Saubere Sache: Die Handyhülle bedeckt auch die Seitentasten – das schützt vor Staub und ermöglicht einen perfekten Druckpunkt
Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse
Kratzfest
Kratzfestes Backcover: Schlüssel, Kuli und Münzen machen der Handy-Schutzhülle in Hosen-, Hand- und Jackentasche dank Anti-Scratch-Material wenig aus
Kameraschutz durch erhöhte Kanten
Einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten der Handy-Hülle bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen
Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt
Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit
FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schutz vor Vergilbung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
... >
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Teile und Zubehör für mobile Kommunikationsgeräte
>
Handy-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
hama mobiltelefon hülle
,
mobiltelefon hülle
,
schutzhülle iphone 14 pro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Rock Booklet Material Pure fur Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/SE 2022, Schwarz
BlackRock
00180057
ab € 14,43*
Ähnlich
Black Rock Booklet Slim Folio fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Plus, Schwarz
BlackRock
00215188
ab € 14,69*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro Max, Schwarz
BlackRock
00215197
ab € 14,70*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz
BlackRock
00215177
ab € 14,75*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14, Schwarz
BlackRock
00215163
ab € 14,91*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A14/A14 5G, Schwarz
BlackRock
00220527
ab € 14,85*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A34, Schwarz
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A53 (5G), Schwarz
BlackRock
00217729
ab € 14,90*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A54 5G, Schwarz
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 (5G), Schwarz
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 Ultra (5G), Schwarz
BlackRock
00217582
ab € 14,68*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 Ultra, Schwarz
BlackRock
00220404
ab € 14,80*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23, Schwarz
BlackRock
00220377
ab € 14,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen