Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00138151 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120817793
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00138151
EAN/GTIN:
     4047443519467
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Voller Schutz ohne Kompromisse für Oberfläche, Display und Kamera – für jeden Extremeinsatz, vom Sandkasten bis zum Fallschirmsprung. Mit der Handyhülle "Extreme Protect" sind Sie und Ihr iPhone 14 Pro für jedes Abenteuer gewappnet.

D3O – Schutz nach Industriestandard
High-End-Cover mit D3O®-Lizenz: Diese Bumper-Hülle garantiert bruchsicheren und stoßfesten Fallschutz – ein langlebiger Handyschutz in allen Situationen

Kratzschutz deluxe
Kratzfest mit 4H-Härtegrad: widerstandsfähiges, starkes Oberflächen-Finish schützt vor Kratzern und Abschürfungen von allem, was sich so in Hosen-, Hand- und Jackentasche tummelt

Anti-Gelbstich
Durchsichtige Handy-Hülle ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hülle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfärben verhindert

Kompatibel mit Apple MagSafe und Hama MagLine
Die Handyhülle ist mit allen originalen Apple MagSafe- und Hama MagLine-Produkten kompatibel

Magnetring für perfektes Wireless Charging
Integrierter, perfekt ausgerichteter Magnetring ermöglicht Wireless Charging für Apple iPhone 14 Pro

Auto-Positionierung
Perfekte Auto-Positionierung optimiert für Wireless Charger

Kameraschutz durch erhöhte Kanten
Einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten der Handy-Hülle bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen

Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt

Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse

Geschützte Seitentasten
Saubere Sache: Die Handyhülle bedeckt auch die Seitentasten – das schützt vor Staub und ermöglicht einen perfekten Druckpunkt

Anti-Rutsch-Oberfläche
Bumper mit Grip: Mit dem rutschhemmenden Material und der Riffelung an den Seiten haben Sie das Handy-Case jederzeit sicher im Griff

Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schutz vor Vergilbung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,45*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,76*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,69*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,70*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.