Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac S410 G5 Intel® Core™ i7 i7-1360P Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac S410 G5 Intel® Core™ i7 i7-1360P Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G5 Intel® Core™ i7 i7-1360P Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G5 Intel® Core™ i7 i7-1360P Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G5 Intel® Core™ i7 i7-1360P Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G5 Intel® Core™ i7 i7-1360P Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G5 Intel® Core™ i7 i7-1360P Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G5 Intel® Core™ i7 i7-1360P Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G5 Intel® Core™ i7 i7-1360P Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120822431
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     ST4C8GQMSP1X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Mit seinem ergonomischen Rugged-Design bietet das S410 ein optimales Gleichgewicht zwischen Größe, Gewicht und Leistung, ideal für den Einsatz von mobilen Computern in rauen Umgebungen. Das S410 hat sich als zuverlässig, leicht und leistungsstark erwiesen und bietet mit der neuesten Generation der Intel® Core™-CPU sowie im laufenden Betrieb austauschbaren Akkus eine hervorragende Rechen- und Akkuleistung.

ROBUSTHEIT MIT NACHHALTIGKEIT NEU DEFINIERT
Das S410 spiegelt den Einsatz von Getac für mehr Umweltverantwortung wider. Mehr als 24% des Gehäuses bestehen aus PCR (Post-Consumer-Recycled) und reduzieren den Energieverbrauch, die Kohlenstoffemissionen und die benötigten Ressourcen in der Lieferkette im Vergleich zu nicht recycelten Materialien. Gleichzeitig bleiben die Robustheit und die Verarbeitungsqualität des S410 hoch. Der Rugged Laptop ist weiterhin nach MIL-STD-810H und IP53 zertifiziert und übersteht Stürze aus 0,9 Meter Höhe. Und es bietet alle anderen Funktionen, die unsere S410-Kunden erwarten, und hilft ihnen gleichzeitig, ihre eigenen Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu erfüllen.

COMPUTING DER NÄCHSTEN GENERATION
Unternehmen im Wandel brauchen die mobile Rechenleistung für ihre Anwendungen, jetzt und in Zukunft – egal, ob es sich um Cloud-KI, digitale Zwillinge, Drohnennavigation oder dynamische Abläufe handelt. Mit seinem Intel® Core™-CPU der 13. Generation, der Intel-Iris-Xe-Grafikkarte und dem DDR5-RAM-Speicher kann das S410 mehrere datenintensive Rechenaufgaben gleichzeitig verarbeiten. Die vom Benutzer herausnehmbaren PCIe-NVMe-Solid-State-Laufwerke (SSD) können darüber hinaus Daten im großen Maßstab mit beeindruckend hoher Geschwindigkeit laden, speichern und übertragen.

SMART UNTERWEGS
Das S410 ist eine Mobile-First-Lösung. Die 4G-LTE- (optional), 5G-Sub-6- (optional) und WLAN 6E-Funktionen ermöglichen Cloud-, Edge- und Live-Streaming, wo immer Sie möchten. Die 5 MP-Webcam liefert ein scharfes und detailreiches Bild für Videochats und Remote-Anleitung. Der herausragende 14-Zoll-Bildschirm (bis zu 1.000 Nits) garantiert eine gute Sichtbarkeit bei Tageslicht im Freien oder in Fahrzeugen. Bluetooth 5.3 ermöglicht eine reibungslose IoT-Konnektivität in Umgebungen mit hoher Gerätedichte. Ein optionaler dritter Akku sorgt für zusätzliche Energie und Einsatzbereitschaft.

KONFIGURIERBAR UND SICHER
Das S410 bietet eine verbesserte Datensicherheit und Konfigurierbarkeit für Branchen wie Militär, öffentliche Sicherheit, Produktion, Versorgungsunternehmen und weitere. Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) wird durch einen kapazitiven Fingerabdruckleser, die Windows Hello-Gesichtserkennung, einen Smartcard-Leser und einen HF-RFID-Leser unterstützt. TPM 2.0 und ein entfernbarer Datenspeicher erhöhen die Sicherheit zusätzlich. Zu den Konfigurationsoptionen gehören unter anderem ein Laser-Barcode-Lesegerät, ein DVD/Blu-ray-Super-Multi-Laufwerk, ein zweites Speicherlaufwerk oder ein dritter Akku.

Das S410 unterstützt die Viasat Data-at-Rest (DAR) Verschlüsselungslösungen - zum Schutz Ihrer wertvollen und sensiblen Daten.

BEREIT FÜR DEN EINSATZ IM FAHRZEUG
Das S410 unterstützt Fahrzeugdocks von Drittanbietern für In-Vehicle Anwendungen. Es bietet dem Benutzer eine robuste Lösung mit flexiblen Anschlussoptionen und RF-Passthrough für den Echtzeitzugriff auf Datenbanken über die Fahrzeugantenne.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6900 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Robustes Design
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2380 g
Breite
350 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
38.5 mm
Energie
Netzteilstärke
90 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
1000 cd/m²
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1360P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
5 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
28 W
Maximale Turboleistung
64 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.936,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.235,70*
€ 6.230,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.181,75*
€ 6.166,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.034,18*
€ 5.990,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.967,74*
€ 5.911,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.936,52*
€ 5.874,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.