Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00138161 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120822665
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00138161
EAN/GTIN:
     4047443519689
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Praktischer Rundumschutz im eleganten Business-Style – die Handytasche „Daily Protect“ hat nicht nur einen sicheren Platz für Ihr Apple iPhone 14 Pro Max, sondern auch für fast alles Andere, was Sie im Alltag bei sich tragen.

Kameraschutz durch erhöhte Kanten
Einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten in der Handytasche-Rückseite bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen

Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt

Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse

Versteckter Magnetverschluss
Klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui fürs Handy mit verstecktem Magnetverschluss

Anti-Fingerprint-Effekt
Fingerabdruck-resistente Oberfläche: Das robuste Material der Handy-Klapphülle vermeidet hässliche Schlieren von Fingerabdrücken – und sieht stattdessen einfach immer frisch und sauber aus

2 Einsteckfächer für Karten
Handytasche mit Geldbörsen-Funktion: Die 2 Kartenfächer im Handy-Etui bieten Platz für Ausweis, Karten, Fahrschein, Notizen etc. – immer zur Hand ohne langes Suchen nach dem Portemonnaie

Praktische Standfunktion
Handyhülle zum Aufstellen: Standfunktion für die bequeme Positionierung des Smartphones zum Ansehen von Videos im Querformat

Weiches Innenfutter
Rundum weich gebettet: weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Rückseite

Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,43*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.