Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00138167 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120823351
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00138167
EAN/GTIN:
     4047443519740
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Klassischer und schicker Schutz für das Apple iPhone 14 Pro Max: Handyhülle mit eleganter und angenehmer Oberfläche

Angenehme Haptik
Edler Handschmeichler: Die Oberfläche der Schutzhülle aus seidigem Rubber-Oil-Finish sieht gut aus und fühlt sich gut an

Anti-Haft-Oberfläche
Nicht klebrig: spezielle Rubber-Oil-Oberfläche verhindert, dass Krümel am Handycover hängen bleiben und ermöglicht, dass sich das Handy in einem Rutsch aus Hosen-, Jacken- und Handtasche entnehmen lässt

Kompatibel mit Apple MagSafe und Hama MagLine
Die Handyhülle ist mit allen originalen Apple MagSafe- und Hama MagLine-Produkten kompatibel

Magnetring für perfektes Wireless Charging
Integrierter, perfekt ausgerichteter Magnetring ermöglicht Wireless Charging für Apple iPhone 14 Pro Max

Auto-Positionierung
Perfekte Auto-Positionierung optimiert für Wireless Charger

Geschützte Seitentasten
Saubere Sache: Die Handyhülle bedeckt auch die Seitentasten – das schützt vor Staub und ermöglicht einen perfekten Druckpunkt

Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse

Kratzfest
Kratzfestes Backcover: Außenseite aus Rubber-Oil-Finish ist gegen Schlüssel, Kuli und Münzen in Hosen-, Hand- und Jackentasche resistent

Kameraschutz durch erhöhte Kanten
Einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten der Handy-Hülle bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen

Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt

Weiches Innenfutter
Weich gebettet: weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Smartphone-Rückseite

Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226151
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00226146
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00226128
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00226134
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00221306
ab € 17,51*
Ähnlich
BlackRock
00221296
ab € 17,73*
Ähnlich
BlackRock
00228094
ab € 17,94*
Ähnlich
BlackRock
00228086
ab € 17,89*
Ähnlich
BlackRock
00228078
ab € 17,89*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.