Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG VALOR STORM Midi-Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG VALOR STORM Midi-Tower Schwarz
XPG VALOR STORM Midi-Tower Schwarz
XPG VALOR STORM Midi-Tower Schwarz
XPG VALOR STORM Midi-Tower Schwarz
XPG VALOR STORM Midi-Tower Schwarz
XPG VALOR STORM Midi-Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120824332
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     75261392
EAN/GTIN:
     4711085945297
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Entfessle das Biest
XPG VALOR STORM ist ein kompaktes, hochkompatibles Gehäuse mit einer leicht zugänglichen Stahlfrontblende und einer Seitenblende aus 3 mm starkem gehärtetem Glas. Die magnetische Frontblende erleichtert den Zugang und die Reinigung des Systems von allen Seiten.

MODULARES DESIGN
Abnehmbare magnetische -Frontblende und abnehmbarer Filter für eine schnelle und bequeme Reinigung. Seitenblende aus 3 mm starkem gehärtetem Glas, damit du deine XPG-Komponenten zu jeder Zeit bewundern kannst.

UNGLAUBLICHER LUFTSTROM
XPG VALOR STORM sorgt mit seinem stromlinienförmigen Kühldesign für einen ausgezeichneten Luftstrom.

OPTIONALER HDD/SSD-SPEICHER
Benutzer können auch einen Festplattenkäfig installieren, um zwei zusätzliche Speicherlaufwerke unter der Netzteilabdeckung hinzuzufügen. Der Käfig ist als Zubehör im Lieferumfang von XPG VALOR STORM enthalten. Der Käfig unterstützt entweder 2x 3,5" Laufwerke oder 1x 2,5" Laufwerk und 1x 3,5" Laufwerk.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
5450 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Micro-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
3
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.