Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill F5-7600J3646G16GX2-TR5S Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill F5-7600J3646G16GX2-TR5S Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120852899
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-7600J3646G16GX2-TR5S
EAN/GTIN:
     4713294235787
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
7600 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
36 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
46 µs
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu)
46 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
121 µs
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.